Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT Nagelanker N-M 6-25 M8/10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MKT Nagelanker N-M 6-25 M8/10
MKT Nagelanker N-M 6-25 M8/10
MKT Nagelanker N-M 6-25 M8/10
Artikel-Nr.:
     369-62896625
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     60310101
EAN/GTIN:
     4043315104908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nagelanker
nagelanker 6x5
nagelanker
Anwendung: Der MKT Nagelanker N dient hauptsächlich zur Befestigung von abgehängten Decken und anderen Bauteilen mit Gewindestangen, Ösendrähten, Montageloch- oder Schlitzbändern, Ketten etc. Die längere Ausführung ist zum Überbrücken nichttragender Putzschichten oder Isolierungen.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung für (redundante) Mehrfachbefestigungen im gerissenen Beton, Stahl galvanisch verzinkt, Edelstahl A4 und HCR 1.4529, Zulassungsnummer ETA-11/0240.Eigenschaften: Bei Belastung spreizt der montierte MKT Nagelanker N selbständig nach. Hierbei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen die Bohrlochwand. Nagelanker N-M mit Stufengewinde M 8 und M 10. Durch das Stufengewinde können sowohl M 8 als auch M 10 Gewindestangen mit einem Dübel verarbeitet werden.Vorteile: - nur ein Dübel für M 8 und M 10 Gewindestangen bei Nagelanker N-M mit Stufengewinde- einfache und schnelle Montage: Einschlagen genügt- reduzierte Montagezeiten: durch kleine Bohrdurchmesser und geringe Verankerungstiefen.
Weitere Informationen:
Typ:
N-M (Stufengewinde M8/M10)
Gewinde:
M 6
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Ausführung:
N-M (Stufengewinde M8/M10)
Bohrernenndurchmesser d0:
6 mm
Dübellänge:
58 mm
Kraftangriff:
SW 10
Nutzlänge max. Last:
25 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
35 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
€ 5,00*
ab € 43,65*
€ 57,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,20*
€ 100,57*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,30*
€ 68,187
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,16*
€ 66,8304
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,11*
€ 63,2009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,52*
€ 61,3088
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,47*
€ 60,0593
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,65*
€ 51,9435
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4365* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.