Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein Kernbohrerset HSS Nova 50 QuickIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fein Kernbohrerset HSS Nova 50 QuickIN
Fein Kernbohrerset HSS Nova 50 QuickIN
Artikel-Nr.:
     369-639551528
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63133999010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kernbohrersatz
kernbohrersatz fein
Eigenschaften: Fein HSS Kernbohrer-Set Nova 50 mit QuickIN Aufnahme. Zweifache Vakuum-Wärmebehandlung, 100 µm Rundlaufgenauigkeit, hohe Standzeit 2,4 m, geringe Vorschubkraft von 650 N. Optimal in Stahl, Nutzlänge 50 mm.Lieferumfang: Je 1 QuickIN-Kernbohrer: 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm, sowie 1 Zentrierstift (105 mm) in der Kunststoffkassette.
Weitere Informationen:
Schaft-Ausführung:
Quick IN
Bohrdurchmesser (Satz):
12 - 22 mm
Schnitttiefe:
50
Inhalt:
7 tlg.
Weitere Suchbegriffe: Zentrierstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,69*
€ 209,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,34*
€ 206,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,57*
€ 199,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,73*
€ 188,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,96*
€ 167,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.