| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6471501008112 Herst.-Nr.: 1008112 EAN/GTIN: 7312550081129 |
| |
|
| | |
| Nach EN 166, EN 170.Hinweise: EN 166: Standardnorm.EN 170: Schutz bei UV-Strahlung.Anwendung: Die wirtschaftliche Vollsicht-Schutzbrille LG eignet sich bei allgemeinen Gefahren, bei fliegenden Teilchen (120 m/s), Staubpartikeln und Flüssigkeitsspritzern in Industrie, Chemie und Handwerk.Eigenschaften: Vollsicht-Schutzbrille LG mit weitem Sichtfeld, elastischem und einstellbarem Kopfband. Verschiedene Sichtscheiben für individuelle Lösungen:LG 10 Scheibe Polycarbonat (PC): Schutz gegen fliegende Teilchen, abrasive Stäube, Flüssigkeitsspritzer und -nebel.LG 20 Scheibe Acetat: Schutz gegen fliegende Teilchen, abrasive Stäube, Chemikalienspritzer und -nebel.Vorteile: - ausgezeichnetes Preis- / Leistungsverhältnis- geringes Gewicht- funktional und komfortabel. Weitere Informationen: | | Brillen-Norm: | EN 166, 170 | Brillen Scheibenfarbe: | klar | Brillen Scheiben-Beschichtung: | kratzfest, beschlagfrei, stoßfest | Brillen Typ: | LG 20 | Brillen Scheiben-Material: | Acetat | Brillen Belüftung: | indirekt | Brillen Rahmenfarbe: | klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell, arbeitsschutzbrille, schutzbrille acetatscheibe, Chemikalienschutzbrille, Vollsichtschutzbrillen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 4,30* | € 5,19* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 4,89* | € 5,85* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 4,89* | € 5,85* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,62* | € 8,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|