| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6471501012900 Herst.-Nr.: 1012900HS EAN/GTIN: 7312550129005 |
| |
|
| | |
| Nach EN 166, EN 169, EN 170, EN 171, EN 172.Hinweise: EN 166: StandardnormEN 169: Schutz bei SchweißarbeitenEN 170: Schutz bei UV-StrahlungEN 171: Schutz bei IR-StrahlungEN 172: Sonnenschutzfilter bei techn. Anwendungen.Anwendung: Die moderne, universelle Schutzbrille XC schützt vor allgemeinen Gefahren und fliegenden Teilchen (45 m/s) bei mechanischer Bearbeitung, z.B. Schleifen, Fräsen, Bohren, sowie unterschiedlichsten Lichtverhältnissen in Industrie und Handwerk.Eigenschaften: Schutzbrille XC für höchste Ansprüche, in modernem Design, mit neuester Technologie. Die unterschiedlichen Scheibenvarianten bieten für jede Anwendung die passende Lösung: - Scheibe klar FogBan: bei normalen Lichtverhältnissen- Scheibe TSR grau FogBan: bei Tätigkeiten im Außenbereich zum Schutz vor Sonnenlicht (geringe Intensität) und difusem Licht, um das Ermüden der Augen zu vermindern- HDL gelb FogBan: zur Kontrastverstärkung bei schwacher Beleuchtung oder bei Arbeiten im Nahbereich.Vorteile: - X-tra Dichtsitz, X-tra Komfort, X-tra Passform- breite, verzerrungsfreie Sichtscheibe- ultraweiche Teile, die mit dem Gesicht in Berührung kommen. Weitere Informationen: | | Brillen-Norm: | EN 166, 170, 172 | Brillen Scheibenfarbe: | gelb | Brillen Scheiben-Beschichtung: | kratzfest, beschlagfrei | Brillen Typ: | XC | Brillen Scheiben-Material: | HDL | Brillen Rahmenfarbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille, Arbeitsbrille |
| | |
| |