| |
|
| Artikel-Nr.: 369-670699000006 Herst.-Nr.: 2731763 EAN/GTIN: 4100630000169 |
| | | |
|
| | |
| Eigenschaften: LOCTITE® SF 770 ist ein Primer und wird eingesetzt, um Polyolefine oder andere Materialien mit niedriger Oberflächenenergie entsprechend vorzubehandeln, damit diese mit LOCTITE Sofortklebstoffen verbunden werden können. Auf den so vorbehandelten Oberflächen sind die Funktionseigenschaften der LOCTITE® Sofortklebstoffe im ausgehärteten Zustand gewährleistet. Der Primer wird nur für schwer verklebbare Werkstoffe wie Polyethylen, Polypropylen, Polytetrafluoroethylen (PTFE) und thermoplastische Elastomere empfohlen. LOCTITE SF 770 wird nicht für Verbindungen empfohlen, bei denen hohe Schälfestigkeit gefordert wird Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 g | Farbe: | transparent |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cyanacrylatklebstoff, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Fügekleber, Loctite Fügeklebstoffe, Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Loctite Gewindedichtung, Loctite Rohrgewindedichtung, Loctite Aktivator, Loctite Beschichtung, Loctite Oberflächenbehandlung, Loctite Primer, Loctite Fette, Loctite Schmiermittel, Loctite Schmierstoffe, Loctite Trockenschmiermittel, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Adhesion Primer, Adhäsion Primer, Haftvermittler, Primer, loctite gewindedichtung, Klebstoff, Aktivatoren, Dichtstoff, Kleber |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,39* | € 31,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,39* | € 31,20* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 28,46* | € 33,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,29* | € 33,78* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 33,48* | € 42,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Gramm (ab € 3,348* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|