| |
|
| Artikel-Nr.: 369-670699000171 Herst.-Nr.: 135325 EAN/GTIN: 5010266215198 |
| | | |
|
| | |
| Eigenschaften: LOCTITE® 510 ist ein hochtemperaturbeständiger anaerober Dichtstoff, der unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aushärtet. Typische Anwendungen sind u.a. das Dichten von formstabilen Flanschverbindungen an Getriebe- und Motorgehäusen. Das Produkt erzielt eine sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke. Es erhöht die Drehmomentkapazität der montierten Flansche. Weitere Informationen: | | Festigkeit: | Mittel | Spaltüberbrückung bis max.: | 0.25 mm | Zugscherfestigkeit: | 5 N/mm² | Viskosität: | 40000 - 140000 mPas | Farbe: | pink | Handfestigkeit ca.: | 25 min |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ-Flüssigdichtstoff, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Gewindedichtung, Loctite Rohrgewindedichtung, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, flächendichtung loctite, loctite gewindedichtung, Dichtmasse, Flächendichtungen, Fluid, Gehäusedichtmasse, Rohrdichtung, Gehäusedichtmassen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 95,49* | € 122,45* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 110,05* | € 126,63* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 7,95* | ab € 120,09* | € 134,49* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 108,59* | € 139,20* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 110,35* | € 141,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,36197* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|