Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 5203 Flächendichtung, niedrigfest, 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 5203 Flächendichtung, niedrigfest, 300 ml
Loctite 5203 Flächendichtung, niedrigfest, 300 ml
Artikel-Nr.:
     369-670699000186
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     170682
EAN/GTIN:
     5010266241975
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flächendichtung
Loctite Flächendichtmittel
Loctite Flächendichtung
flächendichtung loctite
Eigenschaften: LOCTITE® 5203 ist eine Flächendichtung auf Methacrylatbasis und ideal für Anwendungen geeignet, bei denen eine sehr niedrige Festigkeit besonders wichtig ist (einfache Demontage). Das Produkt wird zum Dichten von bearbeiteten, verwindungssteifen Metallflanschen eingesetzt und erreicht Handfestigkeit in 10 Minuten (Stahl) bzw. 20 Minuten (Aluminium). Es ist anaerob härtend und eignet sich für Spaltgrößen bis 0,125 mm.
Weitere Informationen:
Festigkeit:
Niedrig
Spaltüberbrückung bis max.:
0.125 mm
Zugscherfestigkeit:
3 N/mm²
Viskosität:
50000 - 100000 mPas
Farbe:
Rot
Handfestigkeit ca.:
10 min
Weitere Suchbegriffe: flächendichtung, Dichtmasse, Flächendichtungen, Fluid, Gehäusedichtmasse, Rohrdichtung, Gehäusedichtmassen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,44144* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,18*
€ 195,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,88*
€ 192,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,17*
€ 189,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,43*
€ 157,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.