| |
|
| Artikel-Nr.: 369-670699000188 Herst.-Nr.: 170686 EAN/GTIN: 5010266267524 |
| | | |
|
| | |
| Eigenschaften: LOCTITE® 5205 ist eine mittelfeste (Zugscherfestigkeit 3 N/mm²) Flächendichtung auf Methacrylatbasis, die semiflexible Eigenschaften bietet. Das Produkt wird zum Dichten von bearbeiteten, verwindungssteifen Metallflanschen eingesetzt, ist anaerob härtend und eignet sich für Spaltgrößen bis 0,25 mm. Typischer Einsatzbereich ist die Verwendung als "formed -in-place" Flächendichtung für Getriebe- und Motorgehäuse. Weitere Informationen: | | Festigkeit: | Mittel | Spaltüberbrückung bis max.: | 0.25 mm | Zugscherfestigkeit: | 3 N/mm² | Viskosität: | 60000 - 160000 mPas | Farbe: | Rot | Handfestigkeit ca.: | 25 min |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,52* | € 24,96* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 22,15* | € 25,56* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 24,97* | € 28,28* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 22,68* | € 28,94* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 26,17* | € 33,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,5234* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|