Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 5205 Flächendichtung, mittelfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 5205 Flächendichtung, mittelfest
Loctite 5205 Flächendichtung, mittelfest
Artikel-Nr.:
     369-670699000189
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     191315
EAN/GTIN:
     5010266267029
Suchbegriffe:
Flächendichtung
Loctite Flächendichtmittel
Loctite Flächendichtung
flächendichtung loctite
LOCTITE® 5205 ist eine mittelfeste (Zugscherfestigkeit 3 ​​N/mm²) Flächendichtung auf Methacrylatbasis, die semiflexible Eigenschaften bietet. Das Produkt wird zum Dichten von bearbeiteten, verwindungssteifen Metallflanschen eingesetzt, ist anaerob härtend und eignet sich für Spaltgrößen bis 0,25 mm. Typischer Einsatzbereich ist die Verwendung als "formed-in-place" Flächendichtung für Getriebe- und Motorgehäuse.Eigenschaften: LOCTITE® 5205 ist eine mittelfeste (Zugscherfestigkeit 3 N/mm²) Flächendichtung auf Methacrylatbasis, die semiflexible Eigenschaften bietet. Das Produkt wird zum Dichten von bearbeiteten, verwindungssteifen Metallflanschen eingesetzt, ist anaerob härtend und eignet sich für Spaltgrößen bis 0,25 mm. Typischer Einsatzbereich ist die Verwendung als "formed -in-place" Flächendichtung für Getriebe- und Motorgehäuse.-Mittelfest, semiflexibel-Für Spalte bis 0,25 mm-Für bearbeitete Metallflansche geeignet-Anwendung automatisierbar
Weitere Informationen:
Festigkeit:
Mittel
Spaltüberbrückung bis max.:
0.25 mm
Zugscherfestigkeit:
3 N/mm²
Viskosität:
60000 - 160000 mPas
Farbe:
Rot
Handfestigkeit ca.:
25 min
Weitere Suchbegriffe: flächendichtung, Dichtmasse, Flächendichtungen, Fluid, Gehäusedichtmasse, Rohrdichtung, Gehäusedichtmassen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,46104* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,84*
€ 202,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,33*
€ 199,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,87*
€ 196,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,06*
€ 190,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,31*
€ 164,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.