Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 5800 Flächendichtung, mittelfest, 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 5800 Flächendichtung, mittelfest, 50 ml
Artikel-Nr.:
     369-670699000225
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1948758
EAN/GTIN:
     5010266010038
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flächendichtung
Loctite Flächendichtmittel
Loctite Flächendichtung
loctite flächendichtung 50ml
Eigenschaften: LOCTITE® 5800 wird für das Abdichten von enganliegenden Verbindungen zwischen verwindungssteifen metallischen Dicht- und Flanschflächen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus. Es wird für die Herstellung von Flüssigdichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen eingesetzt. Unmittelbar nach der Montage ist eine sofortige Dichtwirkung gegenüber niedrigen Drücken gegeben. Das Produkt erfordert keine Gefahrensymbole, R- oder S-Sätze und enthält keine deklarationspflichtigen krebserregenden, erbgutverändernden oder reproduktionstoxischen Stoffe.
Weitere Informationen:
Festigkeit:
Mittel
Spaltüberbrückung bis max.:
0.25 mm
Zugscherfestigkeit:
5 N/mm²
Viskosität:
11000 - 32000 mPas
Farbe:
Rot
Handfestigkeit ca.:
25 min
Weitere Suchbegriffe: flächendichtung loctite, flächendichtung, Dichtmasse, Flächendichtungen, Fluid, Gehäusedichtmasse, Rohrdichtung, Gehäusedichtmassen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,5932* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.