| |
|
| Artikel-Nr.: 369-670699000588 Herst.-Nr.: 749067 EAN/GTIN: 5010266404950 |
| | | |
|
| | |
| LOCTITE® SF 7091 ist ein blaugrüner, lösungsmittelfreier Aktivator zur Beschleunigung der Aushärtung; er WIRD für Klebstoffe zum Schraubensichern, Gewindedichten, Flächendichten und Fügen von Welle/Nabe-Verbindungen eingesetzt. Er beschleunigt die Aushärtung auf passiven Oberflächen und WIRD speziell eingesetzt, um die Haftung auf Zinkdichromat beschichteten Oberflächen zu verbessern. Dieser Aktivator für Aushärtung bei niedrigen Temperaturen ist ideal für Anwendungen mit großen Klebespalten.Hinweise: Dieses Produkt ist nicht geeignet für reinen Sauerstoff und/oder sauerstoffangereicherte Systeme und sollte in Verbindung mit einem Dichtstoff nicht für Chlor oder stark oxidierende Medien gewählt werden.Aktivator und Klebstoff dürfen im flüssigen Zustand niemals direkt miteinander vermischt werden. Eigenschaften: LOCTITE® SF 7091 ist ein blaugrüner, lösungsmittelfreier Aktivator zur Beschleunigung der Aushärtung; er wird für Klebstoffe zum Schraubensichern, Gewindedichten, Flächendichten und Fügen von Welle/Nabe-Verbindungen eingesetzt. Er beschleunigt die Aushärtung auf passiven Oberflächen und wird speziell eingesetzt, um die Haftung auf Zinkdichromat beschichteten Oberflächen zu verbessern. Dieser Aktivator für Aushärtung bei niedrigen Temperaturen ist ideal für Anwendungen mit großen Klebespalten.-Beschleunigt die Aushärtung auf passiven Oberflächen-Lösungsmittelfrei-Gute Haftung auf Zinkdichromat beschichteten Oberflächen-Ideal bei großen KlebespaltenAushärtung bei niedrigen TemperaturenMontageanweisung: 1. Den Aktivator auf eine oder beide Fügeflächen auftropfen. Verunreinigte Oberflächen müssen eventuell vor Aktivierung noch gereinigt oder entfettet werden, um alle löslichen Verunreinigungen zu entfernen. Wenn nur eine Oberfläche aktiviert werden kann, ist der Aktivator auf die schwerer klebbare Oberfläche aufzubringen. 2. Bei kleine Spalten ist es möglicherweise ausreichend, nur eine Oberfläche zu benetzen. Bei porösen Oberflächen oder bei großen Spalten, sollte der Aktivator auf beide Oberflächen aufgetragen werden um optimale Ergebnisse zu erzielen. Überschuss von Aktivator vermeiden, da sonst die Klebefestigkeiten nachteilig beeinflusst werden können. 3. Der Aktivator lüftet nicht ab und bleibt bis zu 1 Stunde nach Auftragung aktiv. 4. Das anaeroben LOCTITE® Produkt auf eine oder beide Fügeflächen auftragen und Teile sofort fügen. Bei einseitigem Aktivatorauftrag, Klebstoff auf die nicht aktivierte Oberfläche aufbringen. 5. Wenn möglich die Flächen beim Zusammenfügen einige Sekunden gegeneinander bewegen, um den Klebstoff gut zu verteilen und eine maximale Aktivierung zu erzielen. 6. Klebeverbindung fixieren und vor der Weiterverarbeitung warten, bis der Klebstoff Handfestigkeit erreicht hat. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 l | Farbe: | blau/grün |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 292,19* | € 324,59* | | | | | 25 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 325,36* | € 368,15* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 333,79* | € 369,24* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 326,21* | € 374,63* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 385,74* | € 423,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 385,74* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|