| |
|
| Artikel-Nr.: 369-670699000607 Herst.-Nr.: 2733633 EAN/GTIN: 4100630243092 |
| | | |
|
| | |
| Eigenschaften: LOCTITE® SF 7455 ist ein farbloser bis leicht hell bernsteinfarbener, aminbasierter Beschleuniger, der die Aushärtegeschwindigkeit von LOCTITE Cyanacrylatklebstoffen erhöht. Das Produkt ist gut für die Nachbehandlung von Cyanacrylatklebstoffen geeignet, um eine schnelle Fixierung sicherzustellen, kann aber sowohl vor wie nach dem Klebevorgang aufgetragen werden. Typische Anwendungen sind das Sichern von Drähten und Spulenenden auf Leiterplatten und von justierbaren Teilen gegen Eingriffe, sowie zum Montieren von Kantenführungen etc. Zum Kleben von unterschiedlichen Materialien wie Metallen, Glas oder Keramik, wenn eine schnelle Fixierung zwischen enganliegenden Teeilen benötigt wid. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 ml | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Primer, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, aktivator, Klebstoff, Aktivatoren, Dichtstoff, Primer, Kleber |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,12* | € 24,17* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 25,08* | € 29,76* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 23,14* | € 29,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 18 Milliliter (ab € 1,28556* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|