Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikasil AS-70, Kleb- und Dichtstoff, schwarz, 600 ml Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-671420500014
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     671420500014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Bau-Silikon
Komponentenkleber
Sikasil® AS-70 ist ein neutralvernetzender, einkomponenten Silikonkleb-/dichtstoff, der mechanische Festigkeit mit hoher Elastizität verbindet. Das Produkt zeigt eine gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen. Anwendung: Sikasil® AS-70 kann für anspruchsvolle Montageklebe- und dichtungsanwendungen verwendet werden. Sikasil® AS-70 eignet sich aufgrund der elastischen und dauerhaften Klebeeigenschaften für Innen- und Außenanwendungen. Geeignete Untergründe sind Metalle, insbesondere Aluminium, Glas, Metallgrundierungen und Lacke (zweikomponentige Systeme), keramische Werkstoffe, Kunststoffe und Holz. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit sicherzustellen, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.Montageanweisung: Die optimale Temperatur für Untergrund und Klebstoff liegt zwischen 15 °C und 25 °C.Sikasil® AS-70 kann von Hand, mit pneumatisch oder elektrisch betriebenen Kolbenpistolen sowie mit einer Pumpanlage verarbeitet werden. Informationen zur Auswahl und Einrichtung eines geeigneten Pumpensystems gibt das System Engineering bei Sika Industry.Die Fugen müssen genau dimensioniert sein.Fugen die tiefer als 15 mm sind, müssen vermieden werden.Vorteile:
  • Hervorragende UV und Witterungsbeständigkeit
  • Sehr gute mechanische Eigenschaften auch über einen breiten Temperaturbereich
  • Hervorragende Haftung auf Glas, Metallen, beschichteten Metallen, Kunststoffen und Holz
  • LangzeitbeständigUL® zertifiziert: UL94 HB
Weitere Informationen:
Shore A-Härte:
39
Basis:
1-K Silikon
Reißdehnung:
450 %
Hautbildungszeit:
15 min
Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, komponentenkleber, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoff, Polymer, Dichtstoff, Hybrid, Montagekleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,80*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
1 Stück enthält 600 Milliliter (ab € 0,04467* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.