Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ramsauer 806 Brandschutzschaum Kombi B1, 1K PU-Schaum, 750 ml Dose


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Ramsauer 806 Brandschutzschaum Kombi B1, 1K PU-Schaum, 750 ml Dose
Ramsauer 806 Brandschutzschaum Kombi B1, 1K PU-Schaum, 750 ml Dose
Artikel-Nr.:
     369-671440700001
Hersteller:
     Ramsauer
Herst.-Nr.:
     6018000
EAN/GTIN:
     9003881048766
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschaum
brandschutzschaum 750ml
brandschutzschaum
ramsauer brandschutzschaum
806 BRANDSCHUTZ SCHAUM zeichnet sich im Vergleich zu anderen PU-Schäumen durch seine hohe Brandbeständigkeit aus. Zum Montieren, Dichten, Dämmen, Kleben, Isolieren und Füllen von Bauteilen und Hohlräumen. Schaumfarbe: rot.Kombiventil: Dose sowohl mit Adapter als auch Pistole verarbeitbar!In der Anwendung zwischen festen mineralischen oder metallischen Baustoffen (z.B. Stahlträgern, Beton, Faserzementplatten) entspricht das Produkt der Baustoffklasse B1. In allen anderen Anwendungen wird die Baustoffklasse E nach DIN 13501-1 erzielt. Geprüft von der Material-Prüfanstalt MPA Bau Hannover gemäß DIN 4102 B1.Montageanweisung: 1-K-BRANDSCHUTZSCHAUM MIT KOMBI-VENTIL
Weitere Suchbegriffe: 1K-Montageschäume, Polyurethanschäume, PU-Schaum, Montageschaum, PU-Montageschäume, PUR-Schaum, Montageschäume, PU-Montageschaum, PUR-Montageschaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,60*
  
Preis gilt ab 6.000 Dosen
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Dosen
€ 16,73*
€ 19,91
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 16,58*
€ 19,73
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 16,47*
€ 19,60
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 16,17*
€ 19,24
pro Dose
ab 6000 Dosen
€ 13,60*
€ 16,18
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.