| |
|
| Artikel-Nr.: 369-676007337 Herst.-Nr.: 1035760419 EAN/GTIN: 4038127406524 |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: Formentrennmittel für den gesamten Bereich der Kunststoffverarbeitung, wenn eine adhäsionsabhängige Weiterverarbeitung erfolgt, die silikonfreie Trennmittel erfordert. Schweißtrennmittel beim Elektro- und Schutzgasschweißen. Zur Lebensdauerver-längerung der Schweißdüse und zum Freihalten der Düsenöffnung bei automatischen Schweißgeräten. Als Werkstückschutz gegen Anbacken und Festbrennen von Schweißspritzern.Eigenschaften: Silikonfreies Trennmittel mit hochwirksamen Substanzen aus nachwachsenden Rohstoffen. Verhindert das Festbrennen von Schweißspritzern an Brennerköpfen, Werkstücken und Robotern und erhöht die Brennerstandzeit. Bildung eines gleichmäßig dünnen, fast trockenen Films, keine Porenbildung. Ermöglicht das schnelle Auswechseln und Reinigen der Düse. Leicht mit OKS 2650 abwaschbar. Nachträgliches Überlackieren, Metallisieren und Bedrucken nach vorheriger Entfettung ohne Schwierigkeiten möglich. Weitere Informationen: | | Pack. Einheit: | Kanister | Inhalt: | 25 l | Farbe: | hellfarben |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmiermittel, Trennspray |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 482,4673* | € 545,6973* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 567,12* | € 643,99* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 591,63* | € 672,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 25 Liter (ab € 23,6652* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|