| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-676041700081 Herst.-Nr.: 508208 EAN/GTIN: 4025377508283 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anwendung: EUROLUB HEES 46 ist ein Hydrauliköl auf Esterbasis. Durch die ausgezeichnete Hochtemperaturstabilität, verbunden mit einem sehr guten Kältefließverhalten, werden Ablagerungen und Verklebungen durch Alterungsprodukte verhindert. HEES 46 schützt alle in Hydraulikanlagen vorkommenden Materialien und Werkstoffe durch hochwirksame Additive vor Korrosion und Verschleiß. Bei empfindlichen Materialien werden Verträglichkeitstests empfohlen.Eigenschaften: Biologisch leicht abbaubar. Auf Basis von TMP-Estern. Verhält sich gegenüber Lacken, Farben und Dichtungswerkstoffen weitgehend neutral. Additiviert für höchste Leistungsfähigkeit. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Dichte: | 0.921 g/ml | Flammpunkt: | 250 °C | Viskosität: | 9,2 mm²/s |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |