Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Autochemie
>
Dieselzusatz
>
AdBlue-Lösung
>
Artikel
AdBlue, 5
Menge:
Flasche
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-676041700184
Hersteller:
EUROLUB
Herst.-Nr.:
845005
EAN/GTIN:
4025377845050
Suchbegriffe:
AdBlue
AdBlue-Lösung
Harnstofflösung AUS 32
adblue lösung
Anwendung: Für Dieselfahrzeuge mit SCR-Technologie - für LKW, die mindestens der EURO 4-Norm sowie PKW mit EURO 6-Norm entsprechen und über einen separaten AdBlue®-Tank verfügen. Es darf keinesfalls in den Kraftstofftank für Diesel gefüllt werden. Lagertemperatur zwischen 0 °C und 30 °C.Eigenschaften: Hochreine Harnstofflösung für SCR-Abgasnachbehandlung / AUS 32 gemäß ISO 22241. AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie e.V. (VDA).Vorteile: - wird zur wirkungsvollen Abgasreinigung benötigt- nicht als Gefahrgut gemäß EU-Richtlinie 67/548/EC klassifiziert.
Weitere Informationen:
Pack. Einheit:
Kanister
Inhalt:
5 l
... >
Allgemeiner Industriebedarf
>
KFZ-Treibstoffzusätze
>
Harnstofflösungen
Weitere Suchbegriffe:
Adblue®
,
SCR-Abgasnachbehandlung
,
Diesel
,
Harnstofflösungen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,38*
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 5 Liter (ab € 1,676* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 12,52*
€ 14,90
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 12,37*
€ 14,72
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 10,97*
€ 13,05
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen