Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee FORSTNERBOHRER 16X90MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee FORSTNERBOHRER 16X90MM
Milwaukee FORSTNERBOHRER 16X90MM
Milwaukee FORSTNERBOHRER 16X90MM
Artikel-Nr.:
     369-6A1213233
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932363706
EAN/GTIN:
     4002395331499
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 16 mm
Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren. Nebenschneiden zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher sowie Rundlaufbohrungen in allen weichen und harten Naturhölzern.
Hergestellt nach DIN 7483. Geeignet für Heavy-Duty-Anwendungen in allen Naturhölzern, weich und hart.
Weitere Informationen:
Bezeichnung: Modellvariante:
FD 16 mm - 1 pc
Standardausrüstung | Lieferumfang:
BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE
Packungsgröße:
1
Arbeitslänge [mm]:
50
Schaftaufnahme:
9.5 mm Rundschaft
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, forstnerbohrer milwaukee, FORSTNERBOHRER 16X90MM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,42*
€ 9,75*
1
€ 5,95*
ab € 6,99*
€ 9,97*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,18*
€ 10,14*
12 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 6,46*
€ 10,21*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 10,75*
€ 15,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.