Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee FORSTNERBOHRER 20X90MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee FORSTNERBOHRER 20X90MM
Milwaukee FORSTNERBOHRER 20X90MM
Milwaukee FORSTNERBOHRER 20X90MM
Artikel-Nr.:
     369-6A4278318
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932363708
EAN/GTIN:
     4002395331512
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
astlochbohrer 20mm
Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren. Nebenschneiden zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher sowie Rundlaufbohrungen in allen weichen und harten Naturhölzern.
Hergestellt nach DIN 7483. Geeignet für Heavy-Duty-Anwendungen in allen Naturhölzern, weich und hart.
Weitere Informationen:
Bezeichnung: Modellvariante:
FD 20 mm - 1 pc
Standardausrüstung | Lieferumfang:
BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE
Packungsgröße:
1
Arbeitslänge [mm]:
50
Schaftaufnahme:
9.5 mm Rundschaft
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, forstnerbohrer milwaukee, FORSTNERBOHRER 20X90MM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,49*
€ 9,80*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,92*
€ 9,87*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 7,19*
€ 10,24*
11 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 7,06*
€ 11,15*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,24*
€ 11,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.