Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Polierstein Typ EDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FALCON Polierstein Typ EDM
FALCON Polierstein Typ EDM
Artikel-Nr.:
     369-6A6536870
Hersteller:
     Falcon
Herst.-Nr.:
     6A6536870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Achatpolierstein
Polierstein
polierstein falcon
polierstein
Eigenschaften: für funkenerosiv bearbeitete Teile, um die harte Kruste leicht abtragen zu könnenMerkmale aller Typen:einmalig in Griffigkeit und AbtragsleistungLänge: generell 150 mmin Verbindung mit Petroleum oder Dielektrikum oder dem geruchlosen Polierfluid:keine Riefenkeine Schlierensetzen nicht zuTechnische Daten: dunkelbraun, Spezialausführung
Weitere Informationen:
Länge:
4 mm
Breite:
4 mm
Korn:
500
Form:
quadratisch
Weitere Suchbegriffe: Polierringe, Satinierringe, Sisaltuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.