Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Rohrschelle FRS 1 1/2" A4 (25)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer Rohrschelle FRS 1 1/2" A4 (25)
fischer Rohrschelle FRS 1 1/2" A4 (25)
fischer Rohrschelle FRS 1 1/2" A4 (25)
fischer Rohrschelle FRS 1 1/2" A4 (25)
fischer Rohrschelle FRS 1 1/2" A4 (25)
Artikel-Nr.:
     369-6B1423925
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     560598
EAN/GTIN:
     4048962427738
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Rohrschelle FRS ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8 / M 10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40° C bis +100° C geeignet.Anwendung: Befestigung von Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben auch bei Brandschutzanforderungen.Vorteile: Der Brandprüfbericht garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit; Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser; Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M 8 / M 10 gewährleistet die Flexibilität auf der Baustelle; Die Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion; Die Verlustsicherung der Schrauben gewährleistet eine problemlose Montage.
Weitere Informationen:
Typ:
FRS A4
Spannbereich:
48 - 54 mm
Höhe Z:
41 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Nenngröße:
1 1/2"
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
1.00 kN
Höhe H:
75 mm
Breite x Stärke:
20 x 1,2 mm
Breite B:
97 mm
Anschlussgewinde:
M 8
Verschlussschraube:
M 6
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 146,2825*
€ 178,5525*
2 Tage
325
€ 6,40*
ab € 147,78*
€ 180,03*
Lager 369
Frei Haus
ab € 177,4825*
€ 213,2725*
2 Tage
325
€ 6,40*
ab € 205,83*
€ 248,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 227,0525*
€ 271,3925*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 213,2725*
€ 253,79428
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 212,6225*
€ 253,02078
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 203,1925*
€ 241,79908
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 194,0725*
€ 230,94628
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 177,4825*
€ 211,20418
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 7,0993* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.