Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FPF II SPS 3,5x45 SK blau-vz VG TX20, VPE 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer FPF II SPS 3,5x45 SK blau-vz VG TX20, VPE 200 Stück
fischer FPF II SPS 3,5x45 SK blau-vz VG TX20, VPE 200 Stück
fischer FPF II SPS 3,5x45 SK blau-vz VG TX20, VPE 200 Stück
Artikel-Nr.:
     369-6B1512732
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670079
EAN/GTIN:
     4048962369373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Die fischer PowerFast II FPF II SK TX VG blvz ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich ideal für die Befestigung bei allgemeinen Holzverbindungen, von Beplankungen, Sockelleisten sowie Tür- und Metallbeschlägen.Anwendung:
  • Für die Verwendung in tragenden Holzkonstruktionen
  • zur Verbindung von Teilen aus Vollholz, Brettschichtholz, Holzwerkstoffplatten, etc.
  • Für Verbindungen von Metallteilen auf Holz, wie z. B. Metallbeschlägen, Winkeln, Balkenschuhen und sonstigen Metall- und Holzverbindungen
  • Für Anwendungen mit geprüften Lasten im fischer Dübel (z. B. DuoPower und UX).
BaustoffeGeeignet für: Vollholz (Nadel- und Laubholz); Brettschichtholz; Brettsperrholz; Furnierschichtholz; ähnlich verleimte Holzbauteile und Holzwerkstoffplatten.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-19/0175Eigenschaften: Hochleistungs-Gleitbeschichtung, Linsensenkkopf, Kreuzschlitz, Vollgewinde.Vorteile: Die Schraubengeometrie der PowerFast II sorgt für eine schnelle, komfortable und flexible Montage; Die Spanplattenschraube hat ein deutlich reduzierteres Spaltverhalten im Vergleich zu handelsüblichen Schrauben; Die PowerFast II mit Hochleistungswachsbeschichtung vermindert das Einschraubdrehmoment und erlaubt problemlos ein randnahes Verschrauben; Die galvanische Verzinkung, blau passiviert, enthält keine Chrom VI Anteile und ist damit sehr umweltverträglich.
Weitere Informationen:
Typ:
FPF II CTF BC
Länge:
45 mm
Material:
Stahl blau verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz blau
Durchmesser:
3,5 mm
Gewindeart:
Vollgewinde
Kraftangriff:
TX 20
Kopfform:
Senkkopf
Weitere Suchbegriffe: Torx-Spanplattenschrauben, blau verzinkt spanplattenschraube, senkkopfschraube ohne norm, spanplattenschraube torx, Powerfast, SPS, Fischer sps, Dielenschraube, 201001, 301001, 201002, 301002, 301003, 201004, 301004, 201007, 201005, 201006
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0135*
€ 0,0219*
2 Tage
1200000
200
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,01466*
€ 0,02196*
Lager 369
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0155*
€ 0,0233*
200
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,01885*
€ 0,02795*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0186*
€ 0,028*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 4,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.