Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Rohrschelle FRS 67-71 A4 (10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer Rohrschelle FRS 67-71 A4 (10)
fischer Rohrschelle FRS 67-71 A4 (10)
fischer Rohrschelle FRS 67-71 A4 (10)
fischer Rohrschelle FRS 67-71 A4 (10)
fischer Rohrschelle FRS 67-71 A4 (10)
Artikel-Nr.:
     369-6B1550449
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     560601
EAN/GTIN:
     4048962427769
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Rohrschelle FRS ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8 / M 10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40° C bis +100° C geeignet.Anwendung: Befestigung von Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben auch bei Brandschutzanforderungen.Vorteile: Der Brandprüfbericht garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit; Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser; Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M 8 / M 10 gewährleistet die Flexibilität auf der Baustelle; Die Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion; Die Verlustsicherung der Schrauben gewährleistet eine problemlose Montage.
Weitere Informationen:
Typ:
FRS A4
Spannbereich:
67 - 71 mm
Höhe Z:
49 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Nenngröße:
-
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
1.00 kN
Höhe H:
92 mm
Breite x Stärke:
20 x 1,2 mm
Breite B:
119 mm
Anschlussgewinde:
M 8
Verschlussschraube:
M 6
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 79,373*
€ 98,953*
2 Tage
100
€ 6,40*
ab € 80,01*
€ 99,76*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 91,893*
€ 114,123*
3 Tage
100
€ 6,40*
ab € 111,01*
€ 136,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 121,379*
€ 149,119*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,123*
€ 135,80637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,633*
€ 134,03327
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,203*
€ 127,57157
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,673*
€ 124,56087
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,893*
€ 109,35267
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,1893* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.