Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT Schlagdübel SD 6x80/50 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FAKKT Schlagdübel SD 6x80/50 S
FAKKT Schlagdübel SD 6x80/50 S
FAKKT Schlagdübel SD 6x80/50 S
Artikel-Nr.:
     369-6B1775556
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     6B1775556
EAN/GTIN:
     4039934664138
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der FAKKT-SD, bestehend aus einem Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube, eignet sich für die Befestigung von leichten Lasten besonders in Vollbaustoffen. Hierbei wird der Einschlagdübel in der Durchsteckmontage in das Bohrloch im Anbauteil eingeführt, spreizt anschließend durch das Einschlagen der Nagelschraube auf und verankert sicher im Baustoff. Der FAKKT-SD F mit Flachkopf wird häufig für die Befestigung von Metallkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich eingesetzt.Anwendung: Holzunterkonstruktionen, Kabelkanäle, Briefkasten, Wandleuchte.Bauaufsichtlich zugelassen: Beton; Kalksand-Vollstein; Mauerziegel; Naturstein; Vollstein aus Leichtbeton; Porenbeton; Vollgips-Platten; Hochlochziegel; Kalksand-Lochstein; Hohlblock aus Leichtbeton.Vorteile: Nylon-Qualität: Robust - langlebig - recycelbar; Schnelle Montage: Verjüngter Nageldübelschaft, Sägezahngewinde und vormontierte Nagelschraube ermöglichen eine zeitsparende Verarbeitung; Sichere Anwendung: Einschlagsperre, verstärkter Rand und Ausgleichsrippen sorgen für eine sichere Anwendung des Nageldübels; Einfaches Justieren: Nagelschraube mit Kreuzschlitzantrieb zum Justieren und Demontieren des Bauteils; Fester Halt: Die exakt abgestimmte Spreizzone sorgt für eine große Spreizwirkung und festen Halt.
Weitere Informationen:
Typ:
SD S
Nutzlänge:
50 mm
Min. Verankerungstiefe:
30 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Bohrernenndurchmesser d0:
6 mm
Dübellänge:
80 mm
Kraftangriff:
PZ 2
Kopfform:
Senkkopf
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: nageldübel 6x80, einschlagdübel n6x40, nageldübel, Upat Nageldübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0635* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,96*
€ 10,6624
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,61*
€ 10,2459
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.