Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Gelenkrohrschelle FGRS Universal 60-66 M8 (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Gelenkrohrschelle FGRS Universal 60-66 M8 (10)
fischer Gelenkrohrschelle FGRS Universal 60-66 M8 (10)
fischer Gelenkrohrschelle FGRS Universal 60-66 M8 (10)
fischer Gelenkrohrschelle FGRS Universal 60-66 M8 (10)
fischer Gelenkrohrschelle FGRS Universal 60-66 M8 (10)
Artikel-Nr.:
     369-6B1995881
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562348
EAN/GTIN:
     4048962440874
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
Stockschraube
Anwendung: Die einteiligen Fischer FGRS Plus Gelenkrohrschellen dienen zur Installation von Rohren im Sanitär- und Heizungsbereich.Eigenschaften: Schallgedämmt nach DIN 4109, Brandverhalten nach DIN 4102 Klasse B 2. Temperaturbeständig von -50°C bis +110°C. Einteilig mit patentiertem Schnellverschluss und Rückstellmachanismus. Einhandmontage problemlos möglich. Zeit- und kraftsparendes Einlegen bei Überkopfmontagen. Nach dem Einrasten ist das Rohr vormontiert und kann einfach justiert werden.
Weitere Informationen:
Typ:
FGRS Universal
Spannbereich:
60 - 66 mm
Höhe Z:
43.9 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Nenngröße:
2"
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
1.00 kN
Höhe H:
93,8 mm
Breite x Stärke:
18 x 1,2 mm
Breite B:
93,8 mm
Anschlussgewinde:
M 8
Verschlussschraube:
M 5
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3952*
€ 1,9652*
Lager 369
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,287*
€ 2,287*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,4573*
€ 2,4573*
16 Tage
656
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,57*
€ 2,57*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,456*
€ 5,246*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,287*
€ 2,72153
pro Stück
1 Stück enthält 10 Kartonagen (€ 0,2287* pro Kartonage)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.