Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Winkelverbinder ohne Sicke 105x105x90 tzn, VPE 50 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gutzeit Winkelverbinder ohne Sicke 105x105x90 tzn, VPE 50 Stk.
Gutzeit Winkelverbinder ohne Sicke 105x105x90 tzn, VPE 50 Stk.
Gutzeit Winkelverbinder ohne Sicke 105x105x90 tzn, VPE 50 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-6B2058936
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89552-25
EAN/GTIN:
     4260595440582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
Anwendung: Für Winkelverbinder mit und ohne Verstärkungssicke gibt es im konstruktiven Holzbau viele Anwendungsmöglichkeiten. Bevorzugt werden Winkelverbinder zur Befestigung von Kanthölzern auf Mauerwerk und Beton sowie für Holz- Holzverbindungen verwendet. Bei größerer Anforderung an das Produkt empfiehlt sich die Verwendung der Typen mit Verstärkungssicke.Bauaufsichtlich zugelassen: Mit Europäisch Technischer Zulassung (ETA-09/0133)Eigenschaften: Korrosionsschutz:275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm.Montageanweisung: Die Winkelverbinder werden mit Ankernägel 4 mm Ø Tragfähigkeitsklasse 3 C befestigt. Die Befestigung durch die 13 mm Löcher im Mauerwerk, Beton oder Holz erfolgt mit geeigneten Dübel bzw. Schrauben oder Bolzen. Nähere Einzelheiten gemäß der DIN 1052 oder den technischen Unterlagen des Herstellers.
Weitere Informationen:
Tiefe:
105 mm
Lochanzahl x Lochdurchmesser:
32 x 5 mm / 4 x 13 mm
Stärke:
3.0 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Güte:
ST
Breite:
90 mm
Beschichtung:
tZn
Höhe:
105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1562*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5462*
€ 1,83998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5362*
€ 1,82808
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,4562*
€ 1,73288
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4062*
€ 1,67338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3762*
€ 1,63768
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,1562*
€ 1,37588
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.