Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FRSM250 M12/M16 fvz (10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FRSM250 M12/M16 fvz (10)
fischer FRSM250 M12/M16 fvz (10)
fischer FRSM250 M12/M16 fvz (10)
fischer FRSM250 M12/M16 fvz (10)
fischer FRSM250 M12/M16 fvz (10)
Artikel-Nr.:
     369-6B2320461
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558544
EAN/GTIN:
     4048962413359
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Weitere Informationen:
Typ:
FRSM
Spannbereich:
244 - 250 mm
Höhe Z:
165 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Nenngröße:
-
Güte:
ST
Breite:
325 mm
Beschichtung:
tZn
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
5 kN
Breite x Stärke:
40 x 4,0 mm
Anschlussgewinde:
M 12 / M 16
Verschlussschraube:
M 12
Höhe:
300 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 420,35*
€ 500,32*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 436,48*
€ 503,12*
Lager 369
Frei Haus
ab € 595,576*
€ 685,356*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 676,03*
€ 769,76*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 743,563*
€ 839,053*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 685,356*
€ 815,57364
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 673,566*
€ 801,54354
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 642,386*
€ 764,43934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 625,186*
€ 743,97134
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 595,576*
€ 708,73544
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 59,5576* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.