Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FRSM300 M12/M16 fvz (10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FRSM300 M12/M16 fvz (10)
fischer FRSM300 M12/M16 fvz (10)
fischer FRSM300 M12/M16 fvz (10)
fischer FRSM300 M12/M16 fvz (10)
fischer FRSM300 M12/M16 fvz (10)
Artikel-Nr.:
     369-6B2399174
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558546
EAN/GTIN:
     4048962413373
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Weitere Informationen:
Typ:
FRSM
Spannbereich:
297 - 304 mm
Höhe Z:
192 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Nenngröße:
-
Güte:
ST
Breite:
379 mm
Beschichtung:
tZn
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
5 kN
Breite x Stärke:
40 x 4,0 mm
Anschlussgewinde:
M 12 / M 16
Verschlussschraube:
M 12
Höhe:
354 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 468,76*
€ 551,53*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 485,50*
€ 554,87*
Lager 369
Frei Haus
ab € 644,271*
€ 726,131*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 754,45*
€ 839,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 826,803*
€ 916,173*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 726,131*
€ 864,09589
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 715,921*
€ 851,94599
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 685,221*
€ 815,41299
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 669,591*
€ 796,81329
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 644,271*
€ 766,68249
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 64,4271* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.