Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer RG M10x115 R (10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer RG M10x115 R (10)
fischer RG M10x115 R (10)
fischer RG M10x115 R (10)
fischer RG M10x115 R (10)
fischer RG M10x115 R (10)
Artikel-Nr.:
     369-6B2680325
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562854
EAN/GTIN:
     4048962444605
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstange m10
fischer ankerstange
ankerstange m10
Die fischer Ankerstange RG M ist eine Systemkomponente für die Verwendung mit den fischer Reaktionspatronen RSB und den fischer Injektionsmörteln FIS SB, FIS EM Plus, FIS V Plus, FIS V Zero, Montagemörtel und Montagemörtel Green. Aufgrund der Dachschräge eignet Sie sich besonders für die Verwendung mit der Reaktionspatrone RSB. Das umfangreiche Sortiment in den Durchmessern M 8 - M 30 und in verschiedenen Stahlgüten ermöglicht sehr vielfältige Anwendungen. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung von Geländern, Stahlbaukonstruktionen und Werbeanlagen im Innen- und Außenbereich. Die RG M wird mit dem Verbundanker Setzwerkzeug mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang von Reaktionspatronen werden diese durch die charakteristische Dachschräge zerstört, durchmischt und die Mörtelmasse aktiviert. Die Zulassungen der jeweiligen Reaktionspatronen und Injektionsmörtel sind zu beachten.Hinweise: Fischer RG M Reaktionsankerstangen sind nur in Verbindung mit Fischer Reaktionsankerpatronen R M bauaufsichtlich zugelassen. Die Ankerstangen sind nicht im Preis der Patronen enthalten. Bis einschließlich der Größe M16, sowie die Größe M 20 x 260, haben alle Gewindestangen einen Außensechskant als Eindrehhilfe. Ein Adapter liegt jeder Packung bei. Ab der Ankerstange 20 x 350 sind alle Abmessungen glatt abgeschnitten. Einsatz in Verbindung mit Powerbond nur mit Powersleeve.Anwendung:
  • Verankerungen mit Reaktionspatrone RSB und RSB mini
  • Verankerungen mit Injektionsmörteln FIS SB, FIS EM Plus, FIS V Plus, FIS V Zero, Montagemörtel und Montagemörtel Green.
BaustoffeGeeignet für: Unterschiedliche Baustoffe in Verbindung mit den verschiedenen fischer Injektionsmörteln; Gerissenenen wie auch ungerissenen Beton in Verbindung mit den fischer Reaktionspatronen.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-02/0024, ETA-20/0603Eigenschaften: Spannungsfreie Verankerung mit geringen Achs- und Randabständen. Styrolfreier Mörtel auf Basis von Vinylesterharz. Temperaturabhängige Abbindezeiten.Fußnote: *) Nicht Bestandteil der Zulassung.Vorteile: Das breite Sortiment der RG M von M8 bis M30 eröffnet ein breites Anwendungsspektrum und bietet dadurch große Flexibilität; Die Vielzahl an zugelassenen Stahlsorten für RG M ermöglicht den Einsatz in allen Korrosionswiderstandsklassen und bietet größtmögliche Anwendungssicherheit; Bitte beachten Sie die Zulassungen der jeweiligen Reaktionspatronen bzw. Mörtel.
Weitere Informationen:
Typ:
RG R
Länge:
115 mm
Nutzlänge:
15 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Kraftangriff (Ankerstange):
SW 7
Kraftangriff (Mutter):
SW 17
Güte:
R
Beschichtung:
blk
Bohrernenndurchmesser d0:
12 mm
Anschlussgewinde:
M 10
Weitere Suchbegriffe: Injektions-Gewindestangen, Verbundanker, Stahlanker, Gewindestab, Verbundankerbefestigungen, Verbundankersysteme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 29,12*
€ 38,14*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 31,78*
€ 41,39*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,063*
€ 52,959*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 42,493*
€ 55,433*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 55,87*
€ 71,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,433*
€ 65,96527
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,453*
€ 64,79907
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,403*
€ 61,16957
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,253*
€ 58,61107
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,213*
€ 56,18347
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,493*
€ 50,56667
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,2493* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.