Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EJOT JZ5-6,3x223-E22, VPE 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EJOT JZ5-6,3x223-E22, VPE 100 Stück
EJOT JZ5-6,3x223-E22, VPE 100 Stück
Artikel-Nr.:
     369-6B2843538
Hersteller:
     EJOT
Herst.-Nr.:
     3192713311
EAN/GTIN:
     4061245073699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrschraube
Bohrschraube mit Dichtscheibe
Ejot Bohrschraube
Ejot Bohrschraube mit Dichtscheibe
Anwendung:
  • Verschraubung von Stahlprofilblechen und Sandwichelementen auf Stahlunterkonstruktionen bis S 355 (ST 52)
  • Zum Austausch von Schrauben mit Durchmesser 5,5 und 6,3 mm geeignet
Bauaufsichtlich zugelassen:
  • ETA-10/0200
  • ETA-13/0177
  • ETA-22/0126
  • DIBt Z-14.4-901
Eigenschaften:
  • Edelstahl A2 mit gehärtetem Stahlzapfen
  • Dichtscheibe aus Edelstahl
  • Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
Technische Daten:
  • Schraubendurchmesser: 6,3
Weitere Informationen:
Typ:
JZ5-6,3
Klemmstärke:
161-212 mm
Länge:
223 mm
Material:
nicht rostender Stahl A2
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Durchmesser Dichtscheibe:
22 mm
Durchmesser:
6,3 mm
Kraftangriff:
SW 3/8"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,0358*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.