Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Balkenschuh 2-teilig 30x120 tzn, VPE 25 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gutzeit Balkenschuh 2-teilig 30x120 tzn, VPE 25 Stk.
Gutzeit Balkenschuh 2-teilig 30x120 tzn, VPE 25 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-6B2866289
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89478/PA
EAN/GTIN:
     4260595440407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh
Anwendung: 2-teilige Balkenschuhe werden für Anschlüsse von Nebenträgern an Hauptträgern eingesetzt. Die 2-teiligen Balkenschuhe können problemlos für viele Balkenbreiten ab 60 mm eingesetzt werden, da sie sich an jede Breite anpassen lassen. Die Höhe des Nebenträgers sollte das 1,5-fache nicht überschreiten.Bauaufsichtlich zugelassen: Mit Europäisch Technischer Zulassung (ETA-09/0105)Eigenschaften: Korrosionsschutz:275 g/m2 beidseitig– entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm.Montageanweisung: Der Balkenschuh wird mit Kammnägeln oder Schrauben an den Träger montiert. Beim Anschluss an Beton oder Mauerwerk sind entsprechende Schrauben und Dübel zu verwenden.
Weitere Informationen:
Lochanzahl x Lochdurchmesser:
17 x 5 mm / 2 x 11 mm
Stärke:
2.0 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Güte:
ST
Breite:
30 mm
Beschichtung:
tZn
Höhe:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5201*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,2501*
€ 3,86762
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2001*
€ 3,80812
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,0601*
€ 3,64152
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,0001*
€ 3,57012
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,5201*
€ 2,99892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.