Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT BZ3 dyn 10x100/5-10 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MKT BZ3 dyn 10x100/5-10 A4
MKT BZ3 dyn 10x100/5-10 A4
Artikel-Nr.:
     369-6B3361333
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18210501
EAN/GTIN:
     4043315150820
Artikeldatenblatt
Anwendung: Verankerung leichter bis mittelschwerer Lasten unter Ermüdungsbeanspruchung im gerissenen und ungerissenen Beton: Krananlagen, Industrieroboter, Aufzugsführungen, Förderanlagen, usw.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-20/0117Eigenschaften: Der neue Bolzenanker BZ3 dynamic ist der erste mechanische Spreizdübel mit ETA für Ermüdungsbeanspruchung. Er kann sowohl in der Durchsteck- als auch in der Vorsteckmontage gesetzt werden. Dabei ermöglicht die rote Farbmarkierung eine einfache optische Kontrolle der erforderlichen Verankerungstiefe. Zum Füllen des Ringspaltes zwischen Anbauteil und Bolzenanker BZ3 dynamic wird der Injektionsmörtel, mittels einer Mischerreduzierung, durch die Bohrung der Verfüllscheibe injiziert. Die schnelle und einfache Montage des Bolzenankers BZ3 dynamic verbessert die Wirtschaftlichkeit entscheidend und macht ihn zum idealen Dübel für Verankerungen leichter bis mittelschwerer Lasten unter Ermüdungsbeanspruchung.Technische Daten: Lastbereich: 0,9 kN-7,2 kNBetongüte: C20/25-C50/60Vorteile:
  • Europäische Technische Bewertung im gerissenen und ungerissenen Beton unter Ermüdungsbeanspruchung.
  • Zugelassen auch für die Verwendung unter seismischer Einwirkung der Kategorie C1 und C2 und unter Brandeinwirkung (R30-R120).
  • Schnelle und einfache Montage, sofort statisch belastbar.
  • Verankerungstiefe farblich markiert.
  • Flexibel anwendbar, für Durchsteck- und Vorsteckmontage.
  • Bei der Verwendung eines Saugbohrers entfällt das Ausblasen des Bohrloches und die Entstehung von Bohrstaub wird vermieden.
  • Sehr geringe Verankerungstiefen und Mindestbauteildicken.
  • Kleine Achs- und Randabstände.
  • Wirtschaftliche Alternative zu Injektions- und Hinterschnittsystemen
Weitere Informationen:
Typ:
BZ3 dynamic
Material:
nicht rostender Stahl A4
Güte:
A4
Mörtelbedarf pro Dübel:
2,7 ml
Beschichtung:
blk
Gewinde (d x L):
M10x26 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
10 mm
Dübellänge:
100 mm
Kraftangriff:
SW 17
Variable Klemmstärke nach Zulassung:
5-10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 7,6988* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 235,48*
€ 280,2212
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 234,01*
€ 278,4719
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 227,66*
€ 270,9154
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 213,38*
€ 253,9222
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 192,47*
€ 229,0393
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.