Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS EN 14592 4,0x35/21 klSK vz TG PZ2, VPE 1000 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-6B3836142
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     6B3836142
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4 mm
Gewindeart:
Teilgewinde
Länge:
35 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Kraftangriff:
PZ2
Kopfform:
Senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01402* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,66*
€ 23,3954
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,50*
€ 23,205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,52*
€ 22,0388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,60*
€ 20,944
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,01*
€ 20,2419
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,02*
€ 16,6838
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.