Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Pfostenträger Typ H schwere Ausführung 121x800 tzn, VPE 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gutzeit Pfostenträger Typ H schwere Ausführung 121x800 tzn, VPE 1 Stk.
Gutzeit Pfostenträger Typ H schwere Ausführung 121x800 tzn, VPE 1 Stk.
Gutzeit Pfostenträger Typ H schwere Ausführung 121x800 tzn, VPE 1 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-6B3841878
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89904-8
EAN/GTIN:
     4260595442586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger h-form
Anwendung: Die Pfostenträger Form H eignen sich zur Befestigung schwerer Holzkonstruktionen wie Carports, Vordächer, Windschutzzäunen u.v.m.Bauaufsichtlich zugelassen: Mit Europäisch Technischer Zulassung (ETA-13/1063) Eigenschaften: Zum direkten Einbetonieren oder zum Einbau über ein Köcherfundament geeignet.Montageanweisung: Die Montage erfolgt über ein Köcherfundament oder über das direkte Einbetonieren.
Weitere Informationen:
Stärke:
8.0 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Güte:
ST
Breite:
121 mm
Beschichtung:
tZn
Höhe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, Holzverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,5327*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,2227*
€ 66,90501
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,6127*
€ 64,98911
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,8727*
€ 61,72851
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,3127*
€ 59,87211
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,2427*
€ 58,59881
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,5327*
€ 49,42391
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.