Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Winkelverbinder mit Sicke 105x105x90 A4, VPE 25 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gutzeit Winkelverbinder mit Sicke 105x105x90 A4, VPE 25 Stk.
Gutzeit Winkelverbinder mit Sicke 105x105x90 A4, VPE 25 Stk.
Gutzeit Winkelverbinder mit Sicke 105x105x90 A4, VPE 25 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-6B3937042
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89553A4
EAN/GTIN:
     4260595445211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
winkelverbinder mit rippe 105x105x9...
winkel mit rippe
Anwendung: Gutzeit Holzverbinder aus Edelstahl mit hohem Korrosionsschutz werden in korrosionsgefährdeten Umgebungen verbaut, wie z.B. Meeresnähe oder Industrieatmosphäre.Bauaufsichtlich zugelassen: Mit Europäisch Technischer Zulassung (ETA-09/0134)Eigenschaften: StahlqualitätEdelstahl 1.4401 bzw. 1.4404 (V4A)EN 10088Montageanweisung: Für die Befestigung müssen unbedingt rostfreie Schrauben oder Ankernägel in vergleichbarer Materialqualität eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Tiefe:
105 mm
Lochanzahl x Lochdurchmesser:
24 x 5 mm / 4 x 13 mm
Stärke:
3.0 mm
Material:
nicht rostender Stahl A4
Güte:
A4
Breite:
90 mm
Beschichtung:
blk
Höhe:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: winkelverbinder mit rippe 105x105, Holzverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,3191*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 12,4791*
€ 14,85013
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,3591*
€ 14,70733
pro Stück
ab 125 Stück
€ 11,9991*
€ 14,27893
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,2891*
€ 13,43403
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 10,3191*
€ 12,27973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.