Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Holzbautechnik
>
Stabdübel
>
Artikel
Gutzeit STD8x160 Stabdübel vz, VPE 100 Stk.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-6B3976286
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
90003
EAN/GTIN:
4260595444078
Suchbegriffe:
Stabdübel
stabdübel 8x160
stabdübel
stabdübel 12mm x 160mm
Anwendung: Werden für die folgenden Anschlüsse eingesetzt:Holz an Holz, Balkenträger, Stützenfüße usw.Eigenschaften: Korrosionsschutz:Galvanisch blau verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Durchmesser:
8 mm
... >
Holzbau / Fensterbau / Dach / Fassade
>
Holzverbinder
>
Ankernägel / Stabdübel / Einpressdübel
Weitere Suchbegriffe:
Holzverbinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5223*
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6723*
€ 0,80004
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6323*
€ 0,75244
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6123*
€ 0,72864
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5223*
€ 0,62154
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen