Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FRSM10" M16 A4 (5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer FRSM10" M16 A4 (5)
fischer FRSM10" M16 A4 (5)
fischer FRSM10" M16 A4 (5)
fischer FRSM10" M16 A4 (5)
fischer FRSM10" M16 A4 (5)
Artikel-Nr.:
     369-6B4137616
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562770
EAN/GTIN:
     4048962443752
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Weitere Informationen:
Typ:
FRSM
Spannbereich:
267-273 mm
Höhe Z:
177 mm
Material:
nicht rostender Stahl A4
Nenngröße:
10"
Güte:
A4
Breite:
356 mm
Beschichtung:
blk
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
5 kN
Breite x Stärke:
40 x 4,0 mm
Anschlussgewinde:
M16
Verschlussschraube:
M 12
Höhe:
323 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 138,40*
€ 159,05*
3 Tage
100
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 140,068*
€ 159,808*
Lager 369
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 166,165*
€ 189,755*
3 Tage
100
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 193,932*
€ 219,792*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 213,27*
€ 239,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 189,755*
€ 225,80845
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,875*
€ 216,43125
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,165*
€ 197,73635
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 948,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.