Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT BS 10x100 SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAKKT BS 10x100 SK
FAKKT BS 10x100 SK
FAKKT BS 10x100 SK
Artikel-Nr.:
     369-6B4250476
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     6B4250476
EAN/GTIN:
     4039934663896
Die FAKKT-BS ermöglicht eine schnelle Montage und ein hohes Lastniveau. Die Produktqualität spiegelt sich im Zulassungspaket (Europäische Technische Bewertung) für die Befestigung in gerissenem und ungerissenem Beton wider. Die Betonschraube FAKKT-BS mit Sechskantkopf und angeformter Unterlegscheibe wird verstärkt bei der Befestigung von Anbauteilen mit Langlöchern verwendet.Anwendung: Treppengeländer, Schalungsstütze, Balkenverankerung, Kabelkanäle, Pumpen, Stadionsitze, Leuchtenbänder, Elektroinstallation, Rohrbefestigung, Rohrtrassen.Bauaufsichtlich zugelassen: Zugelassen für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Geeignet für: Beton C12/15; Voll; Mauerwerk mit dichtem Gefüge.Fußnote: Upat BetonschraubeVorteile: Breites Zulassungspaket: Zulassung ETA Beton Option 1, Seismik und Feuerresistenz; Hohes Lastniveau: Durch optimierte Beschaffenheit des Betonschraubengewindes; Flexible Montage: Durch bis zu drei zugelassenen Einschraubtiefen; Zeitsparende Montage: Auf die Reinigung des Bohrlochs kann bei vielen Anwendungen verzichtet werden; Sicheres Nachjustieren: Zulassungskonformes Lösen und Nachjustieren der Betonschraube zweimal möglich.
Weitere Informationen:
Typ:
BS
Länge:
100 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Durchmesser:
12 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
10 mm
Kraftangriff:
TX 50
Nutzlänge max. Last:
45 mm
Kopfform:
Senkkopf
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
110 mm
Max. Klemmstärke tfix:
45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7192*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9592*
€ 1,14145
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9492*
€ 1,12955
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8892*
€ 1,05815
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8692*
€ 1,03435
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8492*
€ 1,01055
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7192*
€ 0,85585
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.