Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FRSM124-129 M10/M12 fvz (20)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FRSM124-129 M10/M12 fvz (20)
fischer FRSM124-129 M10/M12 fvz (20)
fischer FRSM124-129 M10/M12 fvz (20)
fischer FRSM124-129 M10/M12 fvz (20)
fischer FRSM124-129 M10/M12 fvz (20)
Artikel-Nr.:
     369-6B4332243
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558535
EAN/GTIN:
     4048962413267
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Weitere Informationen:
Typ:
FRSM
Spannbereich:
124 - 129 mm
Höhe Z:
97 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Nenngröße:
-
Güte:
ST
Breite:
194 mm
Beschichtung:
tZn
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
3 kN
Breite x Stärke:
30 x 3,0 mm
Anschlussgewinde:
M 10 / M 12
Verschlussschraube:
M 8
Höhe:
165 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 368,80*
€ 441,51*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 388,07*
€ 445,01*
Lager 369
Frei Haus
ab € 511,89*
€ 585,63*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 599,66*
€ 679,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 660,006*
€ 740,956*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 585,63*
€ 696,8997
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 575,91*
€ 685,3329
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 547,60*
€ 651,644
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 534,99*
€ 636,6381
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 511,89*
€ 609,1491
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 25,5945* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.