Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nonut®-TDBL-T, 10,6X23, ST, flZn/nc/1440h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
nonut®-TDBL-T, 10,6X23, ST, flZn/nc/1440h
nonut®-TDBL-T, 10,6X23, ST, flZn/nc/1440h
Artikel-Nr.:
     369-6B4535874
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1542223
EAN/GTIN:
     7613168926278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku schlagschrauber
Nonut®-TDBL sorgt für wesentlich effizientere Arbeitsabläufe: Diespezielle Gewindeform ersetzt Muttern und Unterlegscheiben,denn die Schraube wird einfach und zeitsparend in einemeinzigen Arbeitsgang montiert.Die Nonut® ermöglicht eine spielfreie Verbindung. So benötigt die Konstruktion keinnachträgliches, kostenintensives Ausrichten. Die Unterseite des Schraubenkopfesverfügt über eine Sperrverzahnung, die dafür sorgt, dass der Befestiger inverschiedenen Stahlhärten und -arten jederzeit festsitzt. Auch der Einsatz unterdynamischen Belastungen ist kein Problem, da dieser gutachterlich bestätigt wurde.Anwendung: Befestigen von Metallblechen auf Metallunterkonstruktionen. Das Blech kann als WandoderDachverkleidung oder als tragendes Wand- oder Dachelement benutzt werden.Auch um andere dünnwandige Metallteile zu befestigen. Darüber hinaus umfasst diebestimmungsgemäße Benutzung Verbindungen mit vorwiegend statischen Belastungen(z.B. Windbelastungen, ruhende Belastungen). Alternative zum Schweißen.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-11/0191Montageanweisung: Da der Befestiger über eine Sucherspitze verfügt, ist die Positionierungim vorgelochten Bauteil denkbar einfach, eine Stanzlochüberlappungvon 80 Prozent reicht bereits aus.Für die Montage wird lediglich ein handelsüblicher Akku-Schlagschrauber benötigt, da das Verschrauben bequem und schnellmit nur einer Hand, in einem einzigen Arbeitsgang erfolgt.Dass Mutter und Unterlegscheibe entfallen, erleichtert Monteuren dieArbeit vor allem an schwer zugänglichen Stellen. So spart nonut®-TDBL spürbar Zeit, Aufwand und Kosten.
Weitere Informationen:
Typ:
TDBL-T
Länge:
23 mm
Material:
Stahl
Güte:
ST
Beschichtung:
flZn/nc/1440h
Durchmesser:
10,6 mm
Abmessung B:
20 mm
Kraftangriff:
SW 16
Klemmbereich KL:
0-13 mm
Abmessung X:
3 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Kopfhöhe:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Hohlraumbefestiger, Stahlbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7629*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9629*
€ 1,14585
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9529*
€ 1,13395
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9129*
€ 1,08635
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8929*
€ 1,06255
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7629*
€ 0,90785
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.