Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Flachverbinder 35x95 tzn, VPE 100 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gutzeit Flachverbinder 35x95 tzn, VPE 100 Stk.
Gutzeit Flachverbinder 35x95 tzn, VPE 100 Stk.
Gutzeit Flachverbinder 35x95 tzn, VPE 100 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-6B5093242
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89620
EAN/GTIN:
     4260595441459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachverbinder
flachverbinder
Anwendung: Für Flachverbinder gibt es im konstruktiven Holzbau viele Anwendungsmöglich-keiten. Bevorzugt werden Flachverbinder als Ersatz für zimmermannsmäßige Pfostenständerverbindungen verwendet sowie überwiegend im Fachwerkständerbau dort eingesetzt, wo Lagesicherung, Kraftübertragung und Ableitung von Windsogkräften gefordert ist.Eigenschaften: Korrosionsschutz: 275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm.Montageanweisung: Die Flachverbinder werden mit Ankernägel 4 mm Ø oder / und mit Schrauben befestigt. Pro Verbindung werden 2 Flachverbinder empfohlen.
Weitere Informationen:
Lochanzahl x Lochdurchmesser:
8 x 5 mm / 2 x 11 mm
Stärke:
2.5 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Güte:
ST
Breite:
35 mm
Beschichtung:
tZn
Höhe:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3915*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5215*
€ 0,62059
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5115*
€ 0,60869
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4815*
€ 0,57299
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4715*
€ 0,56109
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4615*
€ 0,54919
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3915*
€ 0,46589
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.