Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Kombi - Balkenschuh innen Platine 380, 100x140 A4, VPE 50 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gutzeit Kombi - Balkenschuh innen Platine 380, 100x140 A4, VPE 50 Stk.
Gutzeit Kombi - Balkenschuh innen Platine 380, 100x140 A4, VPE 50 Stk.
Gutzeit Kombi - Balkenschuh innen Platine 380, 100x140 A4, VPE 50 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-6B5428015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89503A4
EAN/GTIN:
     4260595445136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh innen 100 x 140
balkenschuh
balkenschuh 100 x 140
Anwendung: Gutzeit Holzverbinder aus Edelstahl mit hohem Korrosionsschutz werden in korrosionsgefährdeten Umgebungen verbaut,wie z.B. Meeresnähe oder Industrieatmosphäre.Bauaufsichtlich zugelassen: Mit Europäisch Technischer Zulassung (ETA-09/0015)Eigenschaften: StahlqualitätEdelstahl 1.4401 bzw 1.4404 (V4A)EN 10088Montageanweisung: Für die Befestigung müssen unbedingt rostfreie Schraubenoder Ankernägel in vergleichbarer Materialqualität eingesetztwerden.
Weitere Informationen:
Lochanzahl x Lochdurchmesser:
34 x 5 mm / 1 x 7 mm / 4 x 11 mm
Stärke:
2.0 mm
Material:
nicht rostender Stahl A4
Güte:
A4
Breite:
100 mm
Beschichtung:
blk
Höhe:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,22*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 21,90*
€ 26,061
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,35*
€ 25,4065
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,41*
€ 24,2879
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,84*
€ 23,6096
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 19,22*
€ 22,8718
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.