Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Winkelverbinder mit Sicke 90x90x65 A4, VPE 50 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gutzeit Winkelverbinder mit Sicke 90x90x65 A4, VPE 50 Stk.
Gutzeit Winkelverbinder mit Sicke 90x90x65 A4, VPE 50 Stk.
Gutzeit Winkelverbinder mit Sicke 90x90x65 A4, VPE 50 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-6B5947180
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89551A4
EAN/GTIN:
     4260595445198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
winkel mit rippe 90x 90x 65x2
winkel mit rippe
Anwendung: Gutzeit Holzverbinder aus Edelstahl mit hohem Korrosionsschutz werden in korrosionsgefährdeten Umgebungen verbaut, wie z.B. Meeresnähe oder Industrieatmosphäre.Bauaufsichtlich zugelassen: Mit Europäisch Technischer Zulassung (ETA-09/0134)Eigenschaften: StahlqualitätEdelstahl 1.4401 bzw. 1.4404 (V4A)EN 10088Montageanweisung: Für die Befestigung müssen unbedingt rostfreie Schrauben oder Ankernägel in vergleichbarer Materialqualität eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Tiefe:
90 mm
Lochanzahl x Lochdurchmesser:
20 x 5 mm / 2 x 13 mm
Stärke:
2.5 mm
Material:
nicht rostender Stahl A4
Güte:
A4
Breite:
65 mm
Beschichtung:
blk
Höhe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,3997*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,5797*
€ 7,82984
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,5197*
€ 7,75844
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,2997*
€ 7,49664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,9497*
€ 7,08014
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,3997*
€ 6,42564
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.