Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Kombi - Balkenschuh außen Platine 380, 100x140 A4, VPE 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gutzeit Kombi - Balkenschuh außen Platine 380, 100x140 A4, VPE 50 Stk.
Gutzeit Kombi - Balkenschuh außen Platine 380, 100x140 A4, VPE 50 Stk.
Gutzeit Kombi - Balkenschuh außen Platine 380, 100x140 A4, VPE 50 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-6B6071320
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89490A4
EAN/GTIN:
     4260595445082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh
Anwendung: Gutzeit Holzverbinder aus Edelstahl mit hohem Korrosionsschutz werden in korrosionsgefährdeten Umgebungen verbaut, wie z.B. Meeresnähe oder Industrieatmosphäre.Bauaufsichtlich zugelassen: Mit Europäisch Technischer Zulassung (ETA-09/0015)Eigenschaften: StahlqualitätEdelstahl 1.4401 bzw 1.4404 (V4A)EN 10088Montageanweisung: Für die Befestigung müssen unbedingt rostfreie Schrauben oder Ankernägel in vergleichbarer Materialqualität eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Lochanzahl x Lochdurchmesser:
34 x 5 mm / 1 x 7 mm / 4 x 11 mm
Stärke:
2.0 mm
Material:
nicht rostender Stahl A4
Güte:
A4
Breite:
100 mm
Beschichtung:
blk
Höhe:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 947,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 18,9508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.077,09*
€ 1.281,7371
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.052,86*
€ 1.252,9034
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.007,55*
€ 1.198,9845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 978,93*
€ 1.164,9267
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 947,54*
€ 1.127,5726
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.