Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heco MMS-plus F 12x105, A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heco MMS-plus F 12x105, A4
Heco MMS-plus F 12x105, A4
Heco MMS-plus F 12x105, A4
Artikel-Nr.:
     369-6B6234715
Hersteller:
     HECO
Herst.-Nr.:
     56631
EAN/GTIN:
     4019787566315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Schraubanker
betonschraube 12 x 80 heco
betonschrauben 12 x 115
Der Schraubanker MULTI-MONTI®-plus A4 (MMS-plus A4) ist eine Weiterentwicklung der Betonschraube MULTI-MONTI® A4. Er wird ohne Dübel direkt in ein vorgebohrtes Loch geschraubt und ist sofort belastbar. Die verstärkte Verzahnung an der Schraubenspitze schneidet beim Einschrauben ein Innengewinde in den Baustoff. Dadurch entsteht ein Formschluss, über den schließlich die Verankerung erfolgt. Dies vereinfacht nicht nur den Montagevorgang, sondern gewährleistet dem Handwerker ein hohes Maß an Anwendungssicherheit. Die Betonschraube MULTI-MONTI®-plus A4 lässt sich randnah und ohne Drehmomentschlüssel verarbeiten und ist vollständig demontierbar.Hinweise: Vor dem Einbringen des Schraubankers stets das Bohrloch gründlich reinigen.Anwendung:
  • Befestigung leichter bis schwerer Gegenstände in Beton.
  • Haupteinsatzgebiete sind Befestigungen im gesamten Bereich der Haustechnik, des Innenausbaus, aber auch temporäre Befestigungen wie Schalungsstützen oder Kernbohrgeräte.
BaustoffeGeeignet für: Beton, gerissen und ungerissen; Klinker; Naturstein; Vollziegel; KalksandsteinBauaufsichtlich zugelassen: ETA-15/0784Vorteile:
  • Der Schraubanker mit höchstem Montagekomfort
  • Optimiertes Betongewinde für eine kraftvolle Verankerung
  • Bis zu zwei Setztiefen für mehr Flexibilität
  • Erweitertes Produktsortiment für mehr Anwendungen
  • Ausführung in Edelstahl A4 1.4401, Edelstahl 1.4529 / HCR auf Anfrage
  • Phosphatierte Funktionsspitze für eine sichere Hinterschneidung des Betons
  • Zugelassenes und überwachtes Produkt für gerissenen und ungerissenen Beton
Weitere Informationen:
Typ:
Multi-Monti-plus F
Länge:
105 mm
Material:
nicht rostender Stahl A4
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Durchmesser:
12 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
10 mm
Kraftangriff:
TX 50
Nutzlänge max. Last:
5 mm
Kopfform:
Senkkopf
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
110 mm
Max. Klemmstärke tfix:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: heco betonschraube
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,3408*
€ 7,9108*
3 Tage
7
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 110,255*
€ 135,375*
14 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 149,57*
€ 181,49*
Lager 369
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 156,48*
€ 189,34*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 158,575*
€ 191,885*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,34*
€ 225,3146
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 180,37*
€ 214,6403
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,09*
€ 201,2171
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 164,53*
€ 195,7907
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 160,11*
€ 190,5309
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 156,48*
€ 186,2112
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,2592* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.