Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6B6260066 Herst.-Nr.: 558307 EAN/GTIN: 4048962412338 |
| |
|
| | |
| Für Verankerungen in FD-Beton wird die Kennzeichnungsscheibe verwendet. Sie belegt eindeutig und dauerhaft die Verwendung des richtigen Systems für Verankerungen in FD-Beton und ermöglicht eine unkomplizierte und zuverlässige Bauabnahme und Überprüfung der Verankerung bei den vorgeschriebenen Kontrollen.Anwendung: Kennzeichnung von WHG-konformen Verankerungen in FD-Beton.Vorteile: Die Kennzeichnungsscheibe belegt eindeutig und dauerhaft die Verwendung des richtigen Systems für Verankerungen in FD-Beton und ermöglicht eine unkomplizierte und zuverlässige Bauabnahme und Überprüfung der Verankerung bei den vorgeschriebenen Kontrollen. Weitere Informationen: | | Typ: | WHG | passend zu: | FIS A M8 R, RG M8 R, RG M8 I R | Außendurchmesser: | 35 mm | Inhalt: | 10 x WHG Kennzeichnungsscheibe M | Höhe Verfüllscheibe: | - |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,3335* | € 1,3335* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,4676* | € 1,4676* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,65* | € 1,65* | | | | Lager 369 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,7206* | € 1,7206* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 9,41* | € 13,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,206* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|