Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FRSM165-171 M12 A4 (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer FRSM165-171 M12 A4 (10)
fischer FRSM165-171 M12 A4 (10)
fischer FRSM165-171 M12 A4 (10)
fischer FRSM165-171 M12 A4 (10)
fischer FRSM165-171 M12 A4 (10)
Artikel-Nr.:
     369-6B6585037
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562764
EAN/GTIN:
     4048962443691
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Weitere Informationen:
Typ:
FRSM
Spannbereich:
165-171 mm
Höhe Z:
113 mm
Material:
nicht rostender Stahl A4
Nenngröße:
6"
Güte:
A4
Breite:
232 mm
Beschichtung:
blk
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
3 kN
Breite x Stärke:
30x3,0 mm
Anschlussgewinde:
M12
Verschlussschraube:
M 8
Höhe:
206 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
800
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,386*
€ 72,076*
Lager 369
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 74,8706*
€ 85,6406*
3 Tage
800
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,398*
€ 99,518*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 95,90*
€ 108,65*
15 Tage
533
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,60*
€ 122,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 85,6406*
€ 101,91231
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,8706*
€ 89,09601
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 856,406* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.