| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6B6654291 Herst.-Nr.: 3593011381 EAN/GTIN: 4061245015477 |
| | |
|
| | |
| Anwendung: - Verschraubung von Stahl-, Aluminiumprofilblechen und Sandwichelementen auf Stahlunterkonstruktionen 4 - 16 mm
Bauaufsichtlich zugelassen: - ETA-10/0200
- ETA-13/0177
- DIBt Z-14.4-901
Eigenschaften: - Edelstahl A2 mit gehärteter Stahl-Bohrspitze
- Dichtscheibe aus Edelstahl
- Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
Technische Daten: - Durchmesser: 5,5 mm
- Bohrkapazität tI+ tII: 2,0 + 16,0 mm
- Antrieb: Sechskant SW8
- Einschraubdrehzahl: max. 1300 1/min
Weitere Informationen: | | Typ: | EJOT JT3-18-5,5 | Länge: | 55 mm | Material: | Nicht rostender Stahl A2 | Güte: | A2 | Beschichtung: | blk | Durchmesser Dichtscheibe: | 16 mm | Durchmesser: | 5,5 mm | Kraftangriff: | SW 8 | Einschraubdrehzahl: | Max. 1300 1/min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |