Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FRSM196-203 M10/M12 fvz (10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FRSM196-203 M10/M12 fvz (10)
fischer FRSM196-203 M10/M12 fvz (10)
fischer FRSM196-203 M10/M12 fvz (10)
fischer FRSM196-203 M10/M12 fvz (10)
fischer FRSM196-203 M10/M12 fvz (10)
Artikel-Nr.:
     369-6B6838680
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558541
EAN/GTIN:
     4048962413328
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Weitere Informationen:
Typ:
FRSM
Spannbereich:
196 - 203 mm
Höhe Z:
130 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Nenngröße:
-
Güte:
ST
Breite:
287 mm
Beschichtung:
tZn
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
3 kN
Breite x Stärke:
30 x 3,0 mm
Anschlussgewinde:
M 10 / M 12
Verschlussschraube:
M 8
Höhe:
239 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 214,08*
€ 262,43*
2 Tage
70
€ 6,40*
ab € 221,75*
€ 262,76*
Lager 369
Frei Haus
ab € 297,622*
€ 344,532*
3 Tage
70
Frei Haus
ab € 345,86*
€ 402,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 379,971*
€ 439,511*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 344,532*
€ 409,99308
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 341,712*
€ 406,63728
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 323,562*
€ 385,03878
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 314,422*
€ 374,16218
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 297,622*
€ 354,17018
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 29,7622* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.