Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Pfostenträger Typ T 60 tzn, VPE 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gutzeit Pfostenträger Typ T 60 tzn, VPE 1 Stk.
Gutzeit Pfostenträger Typ T 60 tzn, VPE 1 Stk.
Gutzeit Pfostenträger Typ T 60 tzn, VPE 1 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-6B6842373
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89830
EAN/GTIN:
     4260595443378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche
Anwendung: Die Pfostenträger werden zur Befestigung von z.B. bei Carports und Vordächern eingesetzt. Durch die stabile Ausführung können sie auch für hohe Lasten verwendet und deshalb auch als tragende Teile eingesetzt werden. Durch den verdeckten Anschluss ist ein konstruktiver Holzschutz gewährleistet.Bauaufsichtlich zugelassen: Mit Europäisch Technischer Zulassung (ETA-13/1063)Eigenschaften: Korrosionsschutz:rundum feuerverzinkt, Zinkschichtdicke ca. 55 μmgemäß DIN EN 1461Montageanweisung: Pfostenständer werden auf dem Beton mittels Dübel, Bolzen o.ä. befestigt. Für die Befestigung an den Pfosten wird der Pfosten eingeschlitzt und mit Stabdübeln verbunden.Vorteile: Stabile Ausführung!
Weitere Informationen:
Lochanzahl x Lochdurchmesser:
4 x 13 mm / 4 x 11 mm / 1 x 8 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Güte:
ST
Beschichtung:
tZn
Grundplatte:
180 mm x 100 mm x 6 mm
Höhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Aufdübelbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,1205*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,2005*
€ 28,7986
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,0905*
€ 28,6677
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,4705*
€ 26,7399
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,6505*
€ 25,7641
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,8505*
€ 24,8121
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,1205*
€ 20,3734
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.